HAUPA - SDS-Hammerbohrer 10x450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230932
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168698
Sonepar Artikelnummer
121050646
Hersteller Artikelnummer
230932
Hersteller Typ
230932
Hersteller Artikel Nr.:
230932
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
450 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.155 kg


