HAUPA - SDS-Hammerbohrer 12x160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230454
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081188
Sonepar Artikelnummer
120097456
Hersteller Artikelnummer
230454
Hersteller Typ
230454
Hersteller Artikel Nr.:
230454
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.097 kg


