HAUPA - SDS-Hammerbohrer 12x260/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230456
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081201
Sonepar Artikelnummer
120097457
Hersteller Artikelnummer
230456
Hersteller Typ
230456
Hersteller Artikel Nr.:
230456
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.159 kg


