HAUPA - SDS-Hammerbohrer 12x310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230942
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 260 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168766
Sonepar Artikelnummer
121050489
Hersteller Artikelnummer
230942
Hersteller Typ
230942
Hersteller Artikel Nr.:
230942
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
260 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.120 kg


