HAUPA - SDS-Hammerbohrer 12x600/540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230459
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 540 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923027353
Sonepar Artikelnummer
120097460
Hersteller Artikelnummer
230459
Hersteller Typ
230459
Hersteller Artikel Nr.:
230459
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.286 kg


