HAUPA - SDS-Hammerbohrer 14 x 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230950
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168803
Sonepar Artikelnummer
121050772
Hersteller Artikelnummer
230950
Hersteller Typ
230950
Hersteller Artikel Nr.:
230950
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.200 kg


