HAUPA - SDS-Hammerbohrer 14x260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230952
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 210 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168810
Sonepar Artikelnummer
121050721
Hersteller Artikelnummer
230952
Hersteller Typ
230952
Hersteller Artikel Nr.:
230952
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.250 kg


