HAUPA - SDS-Hammerbohrer 14x260/200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230460/A
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081249
Sonepar Artikelnummer
120097469
Hersteller Artikelnummer
230460/A
Hersteller Typ
230460/A
Hersteller Artikel Nr.:
230460/A
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.180 kg


