HAUPA - SDS-Hammerbohrer 14x600/540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230467
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 540 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923027377
Sonepar Artikelnummer
120097467
Hersteller Artikelnummer
230467
Hersteller Typ
230467
Hersteller Artikel Nr.:
230467
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.339 kg


