HAUPA - SDS-Hammerbohrer 16x210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230960
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168841
Sonepar Artikelnummer
121050485
Hersteller Artikelnummer
230960
Hersteller Typ
230960
Hersteller Artikel Nr.:
230960
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.195 kg


