HAUPA - SDS-Hammerbohrer 16x450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230962/1
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169015
Sonepar Artikelnummer
121050701
Hersteller Artikelnummer
230962/1
Hersteller Typ
230962/1
Hersteller Artikel Nr.:
230962/1
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
460 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.346 kg


