HAUPA - SDS-Hammerbohrer 16x460/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230466
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081300
Sonepar Artikelnummer
120097466
Hersteller Artikelnummer
230466
Hersteller Typ
230466
Hersteller Artikel Nr.:
230466
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.418 kg


