HAUPA - SDS-Hammerbohrer 18x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230966
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 140 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168865
Sonepar Artikelnummer
120518139
Hersteller Artikelnummer
230966
Hersteller Typ
230966
Hersteller Artikel Nr.:
230966
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
140 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.180 kg


