HAUPA - SDS-Hammerbohrer 18x460/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230475
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081379
Sonepar Artikelnummer
120097472
Hersteller Artikelnummer
230475
Hersteller Typ
230475
Hersteller Artikel Nr.:
230475
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.475 kg


