HAUPA - SDS-Hammerbohrer 20x210/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230474
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081362
Sonepar Artikelnummer
120097471
Hersteller Artikelnummer
230474
Hersteller Typ
230474
Hersteller Artikel Nr.:
230474
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.246 kg


