HAUPA - SDS-Hammerbohrer 20x310

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230972
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 250 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923168896
Sonepar Artikelnummer
121050483
Hersteller Artikelnummer
230972
Hersteller Typ
230972
Hersteller Artikel Nr.:
230972
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.383 kg


