HAUPA - SDS-Hammerbohrer 20x600/540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230396
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 540 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923080846
Sonepar Artikelnummer
120097440
Hersteller Artikelnummer
230396
Hersteller Typ
230396
Hersteller Artikel Nr.:
230396
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.737 kg


