HAUPA - SDS-Hammerbohrer 25x460/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230398
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923080860
Sonepar Artikelnummer
120097442
Hersteller Artikelnummer
230398
Hersteller Typ
230398
Hersteller Artikel Nr.:
230398
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.998 kg


