HAUPA - SDS-Hammerbohrer 5,5x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230906/1
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169077
Sonepar Artikelnummer
121050482
Hersteller Artikelnummer
230906/1
Hersteller Typ
230906/1
Hersteller Artikel Nr.:
230906/1
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.043 kg


