HAUPA - SDS-Hammerbohrer 5x110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230900
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169039
Sonepar Artikelnummer
121050734
Hersteller Artikelnummer
230900
Hersteller Typ
230900
Hersteller Artikel Nr.:
230900
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.036 kg


