HAUPA - SDS-Hammerbohrer 6,5x110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230912
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169107
Sonepar Artikelnummer
121050479
Hersteller Artikelnummer
230912
Hersteller Typ
230912
Hersteller Artikel Nr.:
230912
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.041 kg


