HAUPA - SDS-Hammerbohrer 6,5x110/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230438
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6.5 mm
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081041
Sonepar Artikelnummer
120097449
Hersteller Artikelnummer
230438
Hersteller Typ
230438
Hersteller Artikel Nr.:
230438
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.038 kg


