HAUPA - SDS-Hammerbohrer 6x110/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230434
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081027
Sonepar Artikelnummer
120097447
Hersteller Artikelnummer
230434
Hersteller Typ
230434
Hersteller Artikel Nr.:
230434
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.039 kg


