HAUPA - SDS-Hammerbohrer 7x110/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230440
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081065
Sonepar Artikelnummer
120097455
Hersteller Artikelnummer
230440
Hersteller Typ
230440
Hersteller Artikel Nr.:
230440
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.041 kg


