HAUPA - SDS-Hammerbohrer 7x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230918
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 7 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169138
Sonepar Artikelnummer
121050492
Hersteller Artikelnummer
230918
Hersteller Typ
230918
Hersteller Artikel Nr.:
230918
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
7 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.045 kg


