HAUPA - SDS-Hammerbohrer6x160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230436
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081034
Sonepar Artikelnummer
120097448
Hersteller Artikelnummer
230436
Hersteller Typ
230436
Hersteller Artikel Nr.:
230436
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.045 kg


