HAUPA - SDS-Hammerbohrer7x160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230438/A
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923081058
Sonepar Artikelnummer
120097450
Hersteller Artikelnummer
230438/A
Hersteller Typ
230438/A
Hersteller Artikel Nr.:
230438/A
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Gesamtlänge:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.050 kg


