Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SDS-plus Set 5-teilig

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SDS-plus Set 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230979

  • Anzahl der Steinbohrer - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923170127

Sonepar Artikelnummer

121050467

Hersteller Artikelnummer

230979

Hersteller Typ

230979

Hersteller Artikel Nr.:

230979

Anzahl der Steinbohrer:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.261 kg

Inhalt: 5, 6 x 110 / 6, 8, 10 x 160