HAUPA - Sechskant-Holzschrauben 6 x 80 feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790212/V
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923534332
Sonepar Artikelnummer
121050769
Hersteller Artikelnummer
790212/V
Hersteller Typ
790212/V
Hersteller Artikel Nr.:
790212/V
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Farbe:
Stahl
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Pin im Schraubenschlitz:
Nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
grob
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Mit Schaftrippen:
Nein
Mit lochvergrößernden Flügeln:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.015 kg


