HAUPA - Sechskant-Presseinsatz DIN KZ 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216060
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133047
Sonepar Artikelnummer
120098930
Hersteller Artikelnummer
216060
Hersteller Typ
216060
Hersteller Artikel Nr.:
216060
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.142 kg


