HAUPA - Sechskantmuttern DIN 934 M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792003
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923500986
Sonepar Artikelnummer
120165818
Hersteller Artikelnummer
792003
Hersteller Typ
792003
Hersteller Artikel Nr.:
792003
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.002 kg


