Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sechskantstiftschlüssel 2 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sechskantstiftschlüssel 2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100592

  • Schlüsselweite - 2 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Mit Loch - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923047245

Sonepar Artikelnummer

120097074

Hersteller Artikelnummer

100592

Hersteller Typ

100592

Hersteller Artikel Nr.:

100592

Schlüsselweite:

2 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.025 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, (59 Cr-Mo-V 4), Härte nach DIN 911, verchromt, gefaste Ausführung