HAUPA - Sechskantstiftschlüssel Kugelkopf SW 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100904
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923049652
Sonepar Artikelnummer
120097134
Hersteller Artikelnummer
100904
Hersteller Typ
100904
Hersteller Artikel Nr.:
100904
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.011 kg


