HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz 7-tlg. mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100633
Größen - 1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923047641
Sonepar Artikelnummer
120097083
Hersteller Artikelnummer
100633
Hersteller Typ
100633
Hersteller Artikel Nr.:
100633
Größen:
1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.145 kg


