HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz 7-tlg. mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100634
Größen - 2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923047658
Sonepar Artikelnummer
120097084
Hersteller Artikelnummer
100634
Hersteller Typ
100634
Hersteller Artikel Nr.:
100634
Größen:
2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.335 kg


