HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz 8-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100585
Größen - 2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Kassette
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923047184
Sonepar Artikelnummer
120097073
Hersteller Artikelnummer
100585
Hersteller Typ
100585
Hersteller Artikel Nr.:
100585
Größen:
2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Kassette
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.303 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, (59 Cr-Mo-V 4), Härte nach DIN 911, verchromt, im SB-Schiebekasten, 8-teilig. Inhalt: je 1 Stück Größe 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10


