HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz 8-tlg. mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100640
Größen - 2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Schlüsselring
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923003289
Sonepar Artikelnummer
120097093
Hersteller Artikelnummer
100640
Hersteller Typ
100640
Hersteller Artikel Nr.:
100640
Größen:
2.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Schlüsselring
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.250 kg


