HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 8-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100915
Größen - 2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 8
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kassette
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923049744
Sonepar Artikelnummer
120097121
Hersteller Artikelnummer
100915
Hersteller Typ
100915
Hersteller Artikel Nr.:
100915
Größen:
2 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
8
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kassette
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.301 kg


