HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 8-tlg. extra lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100921
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923572884
Sonepar Artikelnummer
120517974
Hersteller Artikelnummer
100921
Hersteller Typ
100921
Hersteller Artikel Nr.:
100921
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.301 kg


