HAUPA - Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-tlg. lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100927
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586072
Sonepar Artikelnummer
121050500
Hersteller Artikelnummer
100927
Hersteller Typ
100927
Hersteller Artikel Nr.:
100927
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.301 kg


