HAUPA - Segment für Ratschenkabelschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200178/S
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Max. Kabelquerschnitt - 350 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923461256
Sonepar Artikelnummer
121112624
Hersteller Artikelnummer
200178/S
Hersteller Typ
200178/S
Hersteller Artikel Nr.:
200178/S
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
350 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.100 kg


