HAUPA - Seil- und Kabelverbindungsstrumpf 10-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143338
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444440
Sonepar Artikelnummer
121112605
Hersteller Artikelnummer
143338
Hersteller Typ
143338
Hersteller Artikel Nr.:
143338
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


