HAUPA - Seil- und Kabelverbindungsstrumpf 20-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143340
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444501
Sonepar Artikelnummer
121112606
Hersteller Artikelnummer
143340
Hersteller Typ
143340
Hersteller Artikel Nr.:
143340
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


