HAUPA - Seil- und Kabelverbindungsstrumpf 30-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143342
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444563
Sonepar Artikelnummer
121112607
Hersteller Artikelnummer
143342
Hersteller Typ
143342
Hersteller Artikel Nr.:
143342
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


