HAUPA - Seil- und Kabelverbindungsstrumpf 8-16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143336
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444389
Sonepar Artikelnummer
121112604
Hersteller Artikelnummer
143336
Hersteller Typ
143336
Hersteller Artikel Nr.:
143336
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


