HAUPA - Seilspannklemme 16-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130066
Antriebsart - Hand
Zugleistung - 1400 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82057000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055868
Sonepar Artikelnummer
120096854
Hersteller Artikelnummer
130066
Hersteller Typ
130066
Hersteller Artikel Nr.:
130066
Antriebsart:
Hand
Zugleistung:
1400 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
1.262 kg
parallel spannend, für Seile und Drähte aus Kupfer und Stahl


