HAUPA - Seilspannklemme 50-150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130068
Antriebsart - Hand
Zugleistung - 2500 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82057000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055875
Sonepar Artikelnummer
120096855
Hersteller Artikelnummer
130068
Hersteller Typ
130068
Hersteller Artikel Nr.:
130068
Antriebsart:
Hand
Zugleistung:
2500 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
1.920 kg
parallel spannend, für Seile und Drähte aus Kupfer und Stahl


