HAUPA - Seilspannklemme 6-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130064
Antriebsart - Hand
Zugleistung - 1000 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82057000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055851
Sonepar Artikelnummer
120096853
Hersteller Artikelnummer
130064
Hersteller Typ
130064
Hersteller Artikel Nr.:
130064
Antriebsart:
Hand
Zugleistung:
1000 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
0.890 kg
parallel spannend, für Seile und Drähte aus Kupfer und Stahl


