Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Selbstverschweißendes Kautschukband 19 mm x 9 m schwarz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Selbstverschweißendes Kautschukband 19 mm x 9 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263940

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Kautschuk

  • Farbe - grau

  • Länge - 9 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561369

Sonepar Artikelnummer

120518254

Hersteller Artikelnummer

263940

Hersteller Typ

263940

Hersteller Artikel Nr.:

263940

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Kautschuk

Farbe:

grau

Länge:

9 m

Stärke:

0.76 mm

Transparent:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Ja

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.194 kg

bildet homogen verschweißende Wickellagen hervorragende dielektrische Eigenschaften witterungsbeständig (UV-beständig) Isolation an Mittelspannungskabeln bis 69 kV beständig gegen Korrosion, Säuren und Laugen einzeln in Kartonverpackung