Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sensor Anlegewerkzeug

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sensor Anlegewerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300322

  • Mit Sperrvorrichtung - Nein

  • Mit Schneidvorrichtung - Ja

  • Mit Abisolierfunktion - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923164300

Sonepar Artikelnummer

120111693

Hersteller Artikelnummer

300322

Hersteller Typ

300322

Hersteller Artikel Nr.:

300322

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.078 kg

Standard-Werkzeug für alle Daten-, Informations- und Fernmeldeverkabelungen, mit Abschneidvorrichtung, Ziehhaken und Klinge. Leitungsdurchmesser: 0,35 - 0,9 mm Aderndurchmesser: 0,7 - 2,6 mm